Kyoritsu - Elma 2000X KAT IV 600 spenningstester NRF 9860003 - 8022938

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 12...690 V

  • Indikering av dreieretning - Ja

  • Kontinuitetstest - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445140046

Elnummer

8022938

Leverandørens varenummer

8022938

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Testtype:

2-polet

Spenningsindikering:

LED

Spenningsmåleområde:

12...690 V

Indikering av dreieretning:

Ja

Kontinuitetstest:

Ja

Lengde:

246 mm

Bladlengde:

40 mm

Klingebredde:

4 mm

Intern grunnbelastning:

Ja

Sjaltbar last:

Ja

Motstandsindikasjon:

Optisk/akustisk

Motstandsmåleområde:

0...400 kOhm

Resistansmåling:

0 Ohm

Enpolet faseindikasjon:

Ja

Berøringsfri spenningsindikasjon:

Ja

Momentanverdilagring:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Testprobe-beskyttelse:

Ja

Målepunktbelysning:

Ja

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

Ja

Strømforsyning:

Med og uten batteri

Målekretskategori:

CAT IV

Elma 2000 spenningstester med lysdiodeindikering. Tester 12-690V AC. Målespissene kan endres fra 4 til 2mm i diameter. Elma 2100 har mange ekstra funksjoner som gjennomgangstest med lyd og lys, fasefølgetest og innebygd lykt. Spenningsindikering virker uten batteri. Tilfredsstiller KAT IV 600V.