Kyoritsu - Elma 2100X KAT IV 600V digital spenningstester - 8022113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD
Spenningsmåleområde - 0...690 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445140060
Elnummer
8022113
Leverandørens varenummer
8022113
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD
Spenningsmåleområde:
0...690 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
246 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde:
0...400 kOhm
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV


