Utgått

Kyoritsu - K3021 Digital Isolasjonsmåler - 8022612

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 100 V - nei

  • Merketestspenning 250 V - Ja

  • Merketestspenning 500 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445250578

Elnummer

8022612

Leverandørens varenummer

8022612

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Indikering:

Digital

Strømforsyning:

Batteri

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

Ja

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Analogt stolpediagram:

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD:

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0...200 MOhm

Merketestspenning 2500 V:

nei

Merketestspenning 5000 V:

nei

Merketestspenning justerbar:

nei

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:

nei

Lavmotstandsmåling:

Ja

Spenningsmåling:

Ja

Test av overspenningsvern:

nei

Datalogger:

nei

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:

nei

Momentanverdilagring:

nei

Grensesnitt:

nei

Se produktblad