Kyoritsu - Kewprove 3 - 8062739
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 690 V
Målekretskategori - Maks. 33 V AC / 70 V DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5060084081222
Elnummer
8062739
Leverandørens varenummer
8062739
Typebeskrivelse
8062739
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
690 V
Målekretskategori:
Maks. 33 V AC / 70 V DC
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
1 A
Kewprove 3 har kun 2 testterminaler og kan teste AC/DC spenningstestere fra 50V til 690V. Den har raskt responstid, og kan også kontrollere lavimpedans spenningstestere.
Kewprove 3 ramper ned igjennom spenningsnivåene ved spenningskontroll, og har LED indikering for funksjonskontroll.
Kewprove 3 leveres med brukerveiledning.


