Kyoritsu - Kyoritsu 2002PA Dig.Tangamp. - 8022329

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuell/automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...2000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445250028

Elnummer

8022329

Leverandørens varenummer

8022329

Typebeskrivelse

8022329

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0...2000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

55 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kyoritsu M2002PA er en sikker strømtang for måling av strøm opp til 2000A AC. Instrumentet måler også spenning AC/DC, motstand og gjennomgang. Kyoritsu M2002PA har funksjoner som, datahold , maks verdi og har DC utgang til skriver. Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V
Leveres komplett i veske med måleledninger, batterier og brukerveiledning.