Kyoritsu - Kyoritsu 2033 Dig.Tangamp.300 - 8022324

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...300 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...300 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445250035

Elnummer

8022324

Leverandørens varenummer

8022324

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...300 A

Gjeldende måleområde AC:

0...300 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

24 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kyoritsu 2033 er en mini AC/DC strømtang. Instrumentet måler både AC og DC strøm og kan pga. størrelsen benyttes mange steder hvor det ellers er umulig å komme til med et vanlig tangampermeter. Instrumentet har automatisk nulljusteringsfunksjon, datahold for fastlåsning av måleverdi og tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V.
Leveres komplett i veske med batterier og brukerveiledning.