Kyoritsu - Kyoritsu 2056R Digital ac/dc tangampermeter - 8022153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...1000 A
Gjeldende måleområde AC - 0...1000 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250820
Elnummer
8022153
Leverandørens varenummer
8022153
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...1000 A
Gjeldende måleområde AC:
0...1000 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
40 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
Ja
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
Ja
Leveres i veske med måleledninger, batteri og brukerveiledning (adapter for temperaturmåling bestilles separat).


