Kyoritsu - Kyoritsu 2117R sann RMS KAT IV tangamperemeter - 8024423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0...1000 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4560187065910
Elnummer
8024423
Leverandørens varenummer
8024423
Typebeskrivelse
8024423
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0...1000 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
33 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
Ja
Kyoritsu 2117R tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V KAT IV 300V og leveres komplett inkl. dansk/norsk brukerveiledning, batterier, måleledninger og veske.


