Kyoritsu - Kyoritsu 3022A – Isolasjonstester, 50, 100, 250 og 500V - 8022454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250769
Elnummer
8022454
Leverandørens varenummer
8022454
Typebeskrivelse
8022454
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...200 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Grensesnitt:
nei
– Valgfri testspenning: 50,100, 250 og 500V
– Låsbar testknapp, slik at begge hender er frie
– Valgfritt måleområde, for optimal oppløsning
– 200mA lav-ohm område for måling på beskyttelsesledere og utligningsforbindelser
– Digitalt display med analog bargraf
Kyoritsu 3022 har mulighet for nulljustering slik at det kompenseres for motstand i måleledningene. Kyoritsu 3022 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V. Leveres komplett med integrert ”veske”, for måleledninger, batteri og brukerveiledning.


