Kyoritsu - Kyoritsu 3132 Analog Isolasjon og Kontinuitetstester megger - 8022524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445250066
Elnummer
8022524
Leverandørens varenummer
8022524
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Indikering:
Analog
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...400 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
nei
– Valgfri testspenning 250, 500 og 1000 V
– Låsbar testknapp – Så begge hendene er frie
– Speilskala – For sikker avlesning
– Innebygd ohmmeter for måling på utjevningsforbindeser
– Innebygd voltmeter 0-600V
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V
Leveres komplett med batterier, måleledninger og Brukerveiledning.


