Kyoritsu - Kyoritsu 4202BT jordmodstandstang - 8062520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - Ja
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445251049
Elnummer
8062520
Leverandørens varenummer
8062520
Typebeskrivelse
8062520
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Test-spenning:
10...40 V
Test-strøm:
0,1...30 A
Test-frekvens:
0...60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Instrumentet har innbygd trådløs Bluetooth kommunikasjon hvor data fra tangen kan avleses direkte på en Android enhet. Dette gir mulighet til å logge målte data sammen med GPS-posisjonen, og dermed dokumentere både målingene og lokasjon.
Kyoritsu 4202BT måler sann RMS lekkasjestrøm i området fra 1mA til 30 A og har datahold og internt minne for 100 målinger.
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 300V/KAT III 600V. Leveres komplett i koffert med batterier og kalibreringsplate.


