Kyoritsu - Kyoritsu 8115 ministrømtang - 8024453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,1...180 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...130 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250936
Elnummer
8024453
Leverandørens varenummer
8024453
Typebeskrivelse
8024453
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0,1...180 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...130 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
12 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei


