Utgått

Kyoritsu - Kyoritsu 8143 lekkasjestrømstang til K 5001 - 8022408

KopierKopier
Kyoritsu - Kyoritsu 8143 lekkasjestrømstang til K 5001

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde AC - 0...1 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - nei

  • Tangåpning - 68 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445250622

Elnummer

8022408

Leverandørens varenummer

8022408

Typebeskrivelse

8022408

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde AC:

0...1 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

68 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

Ja

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Strømtang K 8143 65mm 0-1000mA til Kyoritsu 5001 lekkasjestrøm datalogger.