Kyoritsu - Kyoritzu 2434 Strøm-/Lekkasjestrømtang opptil 100A AC - 8022368

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuell/automatisk

  • Gjeldende måleområde AC - 0...100 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - nei

  • Tangåpning - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445250363

Elnummer

8022368

Leverandørens varenummer

8022368

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Gjeldende måleområde AC:

0...100 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

15 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

Ja

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kyoritsu 2434 lekkasjestrømstang. Instrumentet er utstyrt med datalagring for fastlåsing av øyeblikksverdier og frekvensfilter for frafiltrering av harmonisk forvrengning. Kyoritsu 2434 måler opp til 100A AC, oppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett med veske og batterier.