L&G - AL/CU 25-50/16 Blå 345 - 1210408

KopierKopier
L&G - AL/CU 25-50/16 Blå 345

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 0...0 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 0...0 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...16 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613014087

Elnummer

1210408

Leverandørens varenummer

1210408

Typebeskrivelse

Al/Cu OVERGANGSKLEMME

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

0...0 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

25...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

0...0 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

16...16 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen en side

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Lukket

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Isolert overgangsklemme Al 25-50/Cu16, Cu 16-25/Cu16 Kl.II 750V/50Hz.
Leveres med dobbeltisolert fleksibel ledning!
Til bruk som overgang fra aluminium og kobber inntakskabel til
hovedsikring. Ledning (type SKK dobbeltisolert 16 mm²) er
ferdig konfeksjonert.

VIKTIG!
Overgangen leveres med momentskrue - skru til toppskruen knekker av - ferdig montert. Vi anbefaler bruk av 13 mm fastnøkkel og den vedlagte sorte støttehylsen. Delen som sitter tilbake er isolert og kan kun åpnes med bruk av verktøy.

For Al/Cu kabel, massiv eller flertrådet, rund og sektorformet leder, leder skal ikke avmantles. Ved bruk på TXXI kabel skal det ene laget avmantles.
Overgangsklemmen har dobbelt isolert Cu leder 16 mm².
Dobbeltisolert kabel - trenger ikke ytterligere isolasjon!

Enkel logistikk
Leveres i to forskjellige grunnsett - kort og lang med fasefarger.
Ta med deg et grunnsett, komplettere så med blå og gul/grønn i lengder som passer din installasjon.

Godkjent etter: EN 60998-2-3:2004 og EN 60998-1:2004.
Sertifisert hos Nemko, for bruk opp til 80A.
Testet for bruk i ubeskyttet miljø i hht. EN 60998-2-3: 2004 og IEC 61545:1996.

Maks strømføringsevne 80A.