LAES - GLOBE G125 60W 230V E27 OPAL FORSTERKET - 551440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 60 W
Lysstrøm - 601 lm
Sokkel - E27
Diameter - 125 mm
Lampespenning - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8421389551440
Elnummer
3703414
Leverandørens varenummer
551440
Typebeskrivelse
3703414
Lampeeffekt:
60 W
Lysstrøm:
601 lm
Sokkel:
E27
Diameter:
125 mm
Lampespenning:
230...230 V
Modell / utførelse:
Opalfarget
Total lengde:
175 mm
Flickerflame:
nei
Middels levetid:
1000 h
Dekorativ globepære i forsterket konstrukjson.