Lanse - 19" RACK 42U 60x60x197 PERF.DØR - 6970221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 1970 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746008939
Elnummer
6970221
Leverandørens varenummer
6970221
Typebeskrivelse
6970221
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
1970 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
700 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
Ja
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
- Robust hel-sveiset IP30 gulvskap
- Dører og side-/bakplate med lås
- Tåler opp til 700kg belastning
- 4 stk. 19" profiler
- Alle deler er jordet iht. EN50310
- Skapet blir levert ferdig montert