LANSE 3-PLAY - Bit Sett Torx Til Leco - 8803005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Total lengde - 25 mm
T-håndtak - nei
Magnetisk - nei
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746012585
Elnummer
8803005
Leverandørens varenummer
8803005
Typebeskrivelse
8803005
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Total lengde:
25 mm
T-håndtak:
nei
Magnetisk:
nei
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
VERKTØY BIT SETT TORX TIL LECO-1


