LANSE 3-PLAY - BORRELÅS m/skrufeste 15cm sort 10stk. - 6976544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 1
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Med montasjemateriell - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746002975
Elnummer
6976544
Leverandørens varenummer
6976544
Typebeskrivelse
6976544
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
1
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
25 mm
Høyde:
150 mm
Nyttbart tverrsnitt:
25 mm²
Nyttelastkapasitet:
0 N
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
Ja
Farge:
Svart
NCS Borrelås for kabelorganisering finnes i mange funksjonelle varianter som gir orden i kablingen. NCS
Borrelås er praktisk til oppsamling av kabler, spesielt for kabler som skal kveiles. Men borrelås er også
velegnet for installasjon av kobber og fiberkabler. Ideell der kablene skal feste under pulter, på vegg eller til
stolper og stenger.
Ved bruk av NCS Borrelås kan man enkelt åpne og lukke igjen ved endrin
Borrelås er praktisk til oppsamling av kabler, spesielt for kabler som skal kveiles. Men borrelås er også
velegnet for installasjon av kobber og fiberkabler. Ideell der kablene skal feste under pulter, på vegg eller til
stolper og stenger.
Ved bruk av NCS Borrelås kan man enkelt åpne og lukke igjen ved endrin