LANSE 3-PLAY - BORRELÅS SORT 5m RULL - 6976540

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - BORRELÅS SORT 5m RULL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Antall haker - 0

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Med montasjemateriell - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746003460

Elnummer

6976540

Leverandørens varenummer

6976540

Typebeskrivelse

6976540

Modell / utførelse:

Enkelt

Antall haker:

0

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med montasjemateriell:

Ja

Diameter:

12,5 mm

Høyde:

5000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

12,5 mm²

Nyttelastkapasitet:

0 N

Justerbar:

Ja

Kan kobles:

Ja

Farge:

Svart

NCS Borrelås for kabelorganisering finnes i mange funksjonelle varianter som gir orden i kablingen. NCS
Borrelås er praktisk til oppsamling av kabler, spesielt for kabler som skal kveiles. Men borrelås er også
velegnet for installasjon av kobber og fiberkabler. Ideell der kablene skal feste under pulter, på vegg eller til
stolper og stenger.
Ved bruk av NCS Borrelås kan man enkelt åpne og lukke igjen ved endrin