LANSE 3-PLAY - FAST HYLLE 19 400MM DYBDE IM 0985 IMEK - 6972381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 480 mm
Høyde - 100 mm
Dybde - 400 mm
Materiale - Stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746001633
Elnummer
6972381
Leverandørens varenummer
6972381
Typebeskrivelse
Tilbehør Skap og Rack
Bredde:
480 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Edelstål
Type overflate:
Galvanisert
19” Hylle frontmontert i galvanisert stål • Høy 2U x dyp 400mm • Perforert for gjennomlufting • Monteringsskruer følger med produktet


