Utgått

LANSE 3-PLAY - GULVRACK 42U 80x100x197 GLASSDØR - 6972935

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - GULVRACK 42U 80x100x197 GLASSDØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 19700 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746001305

Elnummer

6972935

Leverandørens varenummer

6972935

Typebeskrivelse

19" Gulvskap

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

800 mm

Høyde:

19700 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

Rettvinklet

Antall dører:

1

Dybde:

1000 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

400 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Andre

Med bakdør:

nei

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Andre

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

RAL-nummer:

7032

Demonterbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

NCS – Triton Delta S er det perfekte gulvskap for data- og teleinstallasjoner med IP30 beskyttelsesgrad og de beste tekniske løsninger. Skapet er konstruert i robust hel-sveiset stålkonstruksjon velegnet for tung belastning med 19” profil foran, bak og i midten for 100/120cm dybde skap. Gulvskap med 80cm bredde er utstyrt med ”Fleksiramme” system som gjør det mulig å flytte profiler til 19” eller 21”(ETSI). Profilene kan også sideforskyves til venstre eller høyre side som gir bedre plass til føring av patchkabler. Side- og bakplater er låsbare og det er utstanset hull for vifte og kableinnføring både i topp og bunn av skapet. Børsteinnføring for kabler og justerbare bein er inkludert i skapet. Alle deler inkludert dører og side-/bakplate er jordet og det er et felles jordingspunkt i bunn av skapet for støtte av jordingsnormen EN50310.