LANSE 3-PLAY - Hylle Fast 1U For 80 Dypt Skap - 6972967
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 480 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 650 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746001947
Elnummer
6972967
Leverandørens varenummer
6972967
Typebeskrivelse
Tilbehør Skap og Rack
Bredde:
480 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
650 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Type overflate:
Lakkert
RAL-nummer:
7035
HYLLE FAST FOR 60x60 SUPERRACK


