LANSE 3-PLAY - Koffert M/Verkt.M/Coax Dataver - 8803023

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - Koffert M/Verkt.M/Coax Dataver

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 1

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 1

  • Antall tenger - 1

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746002371

Elnummer

8803023

Leverandørens varenummer

8803023

Typebeskrivelse

8803023

Antall stjerneskrutrekkere PH:

1

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

1

Antall tenger:

1

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

2

Totalt antall verktøy:

14

Emballasje:

Plastboks

Antall Torx-skrutrekkere:

1

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

1

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

1

Antall fiberverktøy:

1

Oppløsning videoinngang:

1

Antall testverktøy:

1

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

En brukervennlig og komplett telematikk-koffert tilpasset det norske markedet for svakstrømsinstallasjon. Kofferten kan leveres med eller uten coax-verktøy.