LANSE 3-PLAY - Multimedia modul F-konnektor med adapter hun/hun - 6976507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - Andre
Kategori - Andre
Modell / utførelse - Støpsel/stikkontakt
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746004139
Elnummer
6976507
Leverandørens varenummer
6976507
Typebeskrivelse
6976507
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
Andre
Kategori:
Andre
Modell / utførelse:
Støpsel/stikkontakt
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Skjermet:
nei
Modul 45x22,5 F-konnektor. Modul 22,5 mm x 45 mm.


