LANSE 3-PLAY - PARTESTER MED BÆREVESKE - 6973696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Tvunnet par
Modell / utførelse - CATV testeapparat
Type indikering - LED
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746003118
Elnummer
6973696
Leverandørens varenummer
6973696
Typebeskrivelse
Nettverkstestere
Egnet for:
Tvunnet par
Modell / utførelse:
CATV testeapparat
Type indikering:
LED
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
Partester med lysdioder for verifisering av parkabling. - Tester for brudd, kortsluttning, kryssede par, reverserte par.


