LANSE 3-PLAY - PATCHP. 19" 24xC6utp Sort - 6970980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746000667
Elnummer
6970980
Leverandørens varenummer
6970980
Typebeskrivelse
6970980
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
435 mm
Dybde:
120 mm
PATCHPANEL 19" 24xKAT.6 UTP SORT LSA


