LANSE 3-PLAY - Patchpanel Keystone Tomt - 6970466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 0
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746009516
Elnummer
6970466
Leverandørens varenummer
6970466
Typebeskrivelse
NCS Patchpanel Keystone tomt
Antall plugger/koblinger:
0
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
485 mm
Dybde:
100 mm


