LANSE 3-PLAY - Patchpanel Tomt 19" for QuickCompact - 6970109

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - Patchpanel Tomt 19" for QuickCompact

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bruksområde:

10 Gigabit Ethernet

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - 10 Gigabit Ethernet

  • Tilkoblingstype forside - RJ45 8 (8)

  • Antall kontakter på framsiden - 24

  • Antall høydeenheter - 1

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746011670

Elnummer

6970109

Leverandørens varenummer

6970109

Typebeskrivelse

6970109

Bruksområde:

10 Gigabit Ethernet

Tilkoblingstype forside:

RJ45 8 (8)

Antall kontakter på framsiden:

24

Antall høydeenheter:

1

Farge:

Aluminium

Tilkoblingstype bakside:

Andre

Antall kontakter på baksiden:

24

Monteringsmål:

19"

NCS – Patchpanel QuickCompact fra Telesafe er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i
mange varianter som bl.a. RJ45, Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. Patchpanelet har et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking. Keystone kontaktene klikkes enkelt på plass og
ubenyttede åpninger kan dekkes med blindplugger.
Patchpanelet leveres tomt eller komplett med 24stk. Kat.6 UTP eller Kat.6A STP QuickCompact keystone
kontakter. Terminering av QuickCompact kontaktene skjer raskt og enkelt med verktøy som både kobler og
kutter samtidig, noe som gir korrekt terminering hver gang.
Patchpanelene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System.
Panelene i eloksert aluminium er produsert i halogenfri-/ 100% gjenvinnbart materiale.
15 års produktgaranti