LANSE 3-PLAY - PDU 10 STRØMSKINNE 4x16A D - 6970992

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - PDU 10 STRØMSKINNE 4x16A D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsretning - Vannrett/loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Antall jordede stikkontakter - 1

  • Antall stikkontakter med jordpinne - 4

  • Antall C13 stikkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746000582

Elnummer

6970992

Leverandørens varenummer

6970992

Typebeskrivelse

PDU (Strømskinner)

Monteringsretning:

Vannrett/loddrett

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Antall jordede stikkontakter:

1

Antall stikkontakter med jordpinne:

4

Antall C13 stikkontakter:

0

Monteringsmål:

Andre

Monteringsstørrelse:

250 mm

Type strømtilkobling:

Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)

Antall faser:

1

Kabellengde:

3 m

Antall sikringsautomater:

0

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1

Lengde:

25 mm

Bredde:

45 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

45 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

nei

Med måler:

nei

Styrefunksjon:

nei

SNMP:

nei

Med display:

nei

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Farge:

Svart

10" STRØMSKINNE 4x16A DIN