LANSE 3-PLAY - PDU 19" Management NPM5000 - 6970987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746000827
Elnummer
6970987
Leverandørens varenummer
6970987
Typebeskrivelse
6970987
Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp er en kraftig 19” fordeler for el kraft med topolet automatsikringer. PDUèn er konstruert for plassering i 19” dataskap og bygger 3U. Med Lanse Sikret PDU står sikringskursene i samme skap dataskap som servere eller annet elektronisk utstyr. Dette gir en mer oversiktelig, sikker og fleksibel installasjon. Lasten vil på denne måten bli fordelt over mange kurser slik at eventuell feil eller overbelastning blir begrenset i omfang. Last kan enkelt fordeles for mest mulig lik belasting på hver av de tre fasene og i tillegg kan PDUèn flyttes til utstyret i etterkant av installasjon. Ved bruk av PDU vil antall kurser og ledninger til ett datarack vesentlig redusert, som igjen gir en rimeligere installasjon. PDU èn leveres standard med 1 stk. potensialfri kontakt per tilførsel for varsling via RJ45 til kundens SD anlegg, slik at driftspersonell raskt kan lokalisere kursen som ikke lenger er operativ. I en del miljøer (ISP èr) hvor mange abonnenter har servere plassert, kan det monteres inn strømmålere for å avlese det strømforbruket den enkelte abonnent /leietager bruker av strøm. Lanse PDU kan leveres i forskjellig utførelse for 48V, 230V eller 400V alt etter behovet til kunden.
ProduktbladPDF