LANSE 3-PLAY - PDU OVERSPENNINGSVERN UTBYTTBAR MODUL - 6970994

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - PDU OVERSPENNINGSVERN UTBYTTBAR MODUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Antall jordede stikkontakter - 0

  • Antall stikkontakter med jordpinne - 0

  • Antall C13 stikkontakter - 0

  • Antall faser - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746000605

Elnummer

6970994

Leverandørens varenummer

6970994

Typebeskrivelse

PDU (Strømskinner)

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jordpinne:

0

Antall C13 stikkontakter:

0

Antall faser:

0

Kabellengde:

0 m

Antall sikringsautomater:

0

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0,5

Lengde:

37 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

20 mm

Matespenning:

250 V

Nettfilter:

Ja

Omkoblbar:

nei

Med måler:

nei

Styrefunksjon:

nei

SNMP:

nei

Med display:

nei

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

nei

Farge:

Svart

OVERSPENNINGSVERN UTBYTTBAR