LANSE 3-PLAY - SKRUER + SKIVER FOR 19 100 stk. - 6972926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Antall høydeenheter - 0
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Snap-Rack
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070746000841
Elnummer
6972926
Leverandørens varenummer
6972926
Typebeskrivelse
SKRUER + SKIVER FOR 19" 100 stk.
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Antall høydeenheter:
0
EMC-utførelse:
nei
SNAP-RACK er et innovativt skruesett som forenkler montering av utstyr i 19” og 10” dataskap og stativer. Mutter presses raskt og enkelt inn fra forsiden uten fare for å skade fingrene.