LANSE 3-PLAY - SKRUTREKKER LITEN FLAT (Philips) - 8803014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 4 mm
Tykkelse på klinge - 3 mm
Total lengde - 155 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746012561
Elnummer
8803014
Leverandørens varenummer
8803014
Typebeskrivelse
Verktøy
Klingebredde:
4 mm
Tykkelse på klinge:
3 mm
Total lengde:
155 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
50 mm
Bladdiameter:
17 mm
Størrelse:
4
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund