LANSE 3-PLAY - SKRUTREKKER LITEN STJERNE (Pozidrive) - 8803012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - Andre
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 50 mm
Total lengde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746012554
Elnummer
8803012
Leverandørens varenummer
8803012
Typebeskrivelse
Verktøy
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
Andre
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
50 mm
Total lengde:
155 mm
Bladdiameter:
15 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


