LANSE 3-PLAY - Vegguttak 2xRJ45 STP CAT.6 M/STØVDEKSEL - 6970057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Grå
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746008915
Elnummer
6970057
Leverandørens varenummer
6970057
Typebeskrivelse
Vegguttak kategori 6 skjermet
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grå
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Skrå
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
Ja
Avskjermet kapsling:
Ja
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP00
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
44 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm