LANSE 3-PLAY - Vegguttak QuickCompact Stp CAT6A - 6970135

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - Vegguttak QuickCompact Stp CAT6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - For datatilkoblingskapsling

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - Ja

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070746011892

Elnummer

6970135

Leverandørens varenummer

6970135

Typebeskrivelse

6970135

Anvendelse:

For datatilkoblingskapsling

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger:

1

Monteringsarrangement:

Grunnelement med adapterplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med strekkavlastning:

Ja

Avskjermet buss:

Ja

Avskjermet kapsling:

Ja

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

53 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

40 mm

NCS – Vegguttak QuickCompact er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i mange varianter
som bl.a. RJ45, LC for fiber og HDMI for lyd og bilde. Vegguttak QuickCompact er egnet for montasje i alle
kanalsystemer og minikanaler inkludert grenstaver og gulvbokser. Vegguttakene leveres med støvluker, og et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking.
Terminering av QuickCompact kontaktene skjer raskt og enkelt med verktøy som både kobler og kutter
samtidig, noe som gir korrekt terminering hver gang. QuickCompact bygger lite inn i kanel noe som forenkler
installasjonen og gjør at den passer fora alle kanaltyper.
Alle vegguttakene leveres komplett kontakter og rammer. Vegguttakene for Frontline og CYB er spesielt
utviklet med nøyaktig farge, og monteres raskt og enkelt inn i kanalen med et lett trykk, ingen boks eller skruer
nødvendig. Uttakene for minikanal passer i grenstaver, gulvbokser og de fleste kanaltyper som f.eks. Maxeta
og OBO Bettermann. Vegguttak i ElkoPlus design leveres i alu, sort, glass, stål og skifer.
Vegguttakene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System.
Alle vegguttak er produsert i halogenfritt og 100% gjenvinnbart materiale.
15 års p