Lanse - APPARATSTØPSEL 16A C20 HANN TIL PDU - 6970856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmål - Andre
Monteringsretning - Vannrett/loddrett
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde - 0 m
Antall jordede stikkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746012974
Elnummer
6970856
Leverandørens varenummer
6970856
Typebeskrivelse
APPARATSTØPSEL
Monteringsmål:
Andre
Monteringsretning:
Vannrett/loddrett
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde:
0 m
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall C13 stikkontakter:
0
Monteringsstørrelse:
8 mm
Type strømtilkobling:
C20
Antall C19 stikkontakter:
0
Antall C20 stikkontakter:
1
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
0
Lengde:
90 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
90 mm


