Lanse - BOLIGSKAP EKOM 1-MODUL - 6972938
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 450 mm
Høyde - 450 mm
Farge - Hvit
Antall dører - 1
Type ventilasjon - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746014756
Elnummer
6972938
Leverandørens varenummer
6972938
Typebeskrivelse
6972938
Bredde:
450 mm
Høyde:
450 mm
Farge:
Hvit
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
150 mm
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Plast
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Plast
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
Demonterbar:
nei
Boligskap Ekom Wi-Fi 45x45x15cm <50m2


