Lanse - BOLIGSKAP EKOM 2-MODUL - 6972939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Bredde - 550 mm
Høyde - 550 mm
Antall høydeenheter - 0
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746014954
Elnummer
6972939
Leverandørens varenummer
6972939
Typebeskrivelse
6972939
19 tommers nivå:
Uten
Bredde:
550 mm
Høyde:
550 mm
Antall høydeenheter:
0
Farge:
Hvit
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
150 mm
Med takplate:
nei
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Stål
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Plast
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
Modell / utførelse:
Andre
Demonterbar:
nei