Lanse - BOLIGSKAP EKOM 3-MODULER - 6972941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Bredde - 500 mm
Høyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746014046
Elnummer
6972941
Leverandørens varenummer
6972941
Typebeskrivelse
6972941
19 tommers nivå:
Uten
Bredde:
500 mm
Høyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
110 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
5 kg
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Plast
Med bakdør:
nei
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
- NEK700 godkjent for boliger opp til 200 kvm
- Påvegg eller innfelt montasje
- Dør med lufting og plastfelt for Wi-Fi
- Velegnet for smarte hjem
- Støtter krav til utjevning i EN 50310
- Fysiske mål: 700x550x150mm, 8,5kg


