Lanse - FIBER VEGGSKAP 16xSC-D/24xST M/LÅS - 6970794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 32
Fibertype - Andre
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Egnet for antall modulinnsatser - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746013926
Elnummer
6970794
Leverandørens varenummer
6970794
Typebeskrivelse
19" Veggskap
Egnet for antall koblinger/adaptere:
32
Fibertype:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Egnet for antall modulinnsatser:
0
Med antall koblinger/adaptere:
16
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
7035
Monteringsmetode:
Veggmontering
Høyde:
245 mm
Bredde:
345 mm
Dybde:
75 mm