Lanse - GULVSTATIV 42 U frittstående lab stativ - 6970715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 600 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746006379
Elnummer
6970715
Leverandørens varenummer
6970715
Typebeskrivelse
19": Gulvskap
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
600 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Maks belastning:
140 kg
SUPERack gulvstativ egner seg for montering av 19” rackmontert utstyr i åpne landskap og i trange rom og sjakter. Stativer er i sort miljølakk og er derfor velegnet for messer og andre steder 19” utstyr ønskes presentert. Stativet har utstanset hull i vertikale profiler for integrert kabelføring. 15 års produktgaranti. Flatpakket 15 cm x 15cm x 200cm


