Lanse - GULVSTATIV 60x60 42U - 6972940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 19700 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746001688
Elnummer
6972940
Leverandørens varenummer
6972940
Typebeskrivelse
SUPERACK FRITTSTÅENDE STATIV
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
19700 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
nei
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei