Lanse - GULVSTATIV 80x80 42U - 6972942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 800 mm
Høyde - 1970 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746001701
Elnummer
6972942
Leverandørens varenummer
6972942
Typebeskrivelse
19" Gulvskap
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
800 mm
Høyde:
1970 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Blå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Dybde:
800 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
400 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei


