Lanse - Industri Patchkabel IP20 - IP20 Kat.6A 2m - 6970162

Lanse
KopierKopier
Lanse - Industri Patchkabel IP20 - IP20 Kat.6A 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - SF/FTP

  • Kategori - 6 A

  • Lengde - 2 m

  • Farge på ytre kappe - Svart

  • Kabelkonstruksjon - 1x4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746014213

Elnummer

6970162

Leverandørens varenummer

6970162

Typebeskrivelse

6970162

Kabeltype:

SF/FTP

Kategori:

6 A

Lengde:

2 m

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabelkonstruksjon:

1x4

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Farge på bøyebeskytter:

Svart

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

Ja

AWG tverrsnitt:

26

Pinnebelegning:

1:1

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Industri Patchkabel IP20 - IP20 Kat.6A 2m