Lanse - INDUSTRI PATCHKABEL IP20 - IP20 KAT.6A 5m - 6970164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - SF/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 5 m
Farge på ytre kappe - Svart
Kabelkonstruksjon - 1x4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746014237
Elnummer
6970164
Leverandørens varenummer
6970164
Typebeskrivelse
6970164
Kabeltype:
SF/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
5 m
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabelkonstruksjon:
1x4
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
Ja
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20