Lanse - KEYSTONE 1xC6A STP CompOne - 6970173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk - Ja
Optisk - nei
Farge - Andre
Egnet for - Kontakt (jack)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746014305
Elnummer
6970173
Leverandørens varenummer
6970173
Typebeskrivelse
KEYSTONE KAT.6A STP 1stk. CompactOne
Mekanisk:
Ja
Optisk:
nei
Farge:
Andre
Egnet for:
Kontakt (jack)
Compact One RJ45 Keystone Kat.6A STP er en verktøyfri kontakt med høy ytelse og rask terminering.
Støtter 10 Gigabit Ethernet i hht. EN50173
Telesafe Compact One rask terminering på 1-2-3.
Støtter 10 Gigabit Ethernet i hht. EN50173
Telesafe Compact One rask terminering på 1-2-3.


