Lanse - Keystone for panel/boks/vegguttak STP Cat6a - 6970141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Andre
Farge - Sølv
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
QuickCompact
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070746011953
Elnummer
6970141
Leverandørens varenummer
6970141
Typebeskrivelse
6970141
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Sølv
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Andre
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Metallic
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Med strekkavlastning:
Ja
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
Ja
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
15 mm
Enhet høyde:
35 mm
Enhet dybde:
20 mm
mange varianter som bl.a. RJ45, Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. Patchpanelet har et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking. Keystone kontaktene klikkes enkelt på plass og
ubenyttede åpninger kan dekkes med blindplugger.
Patchpanelet leveres tomt eller komplett med 24stk. Kat.6 UTP eller Kat.6A STP QuickCompact keystone
kontakter. Terminering av QuickCompact kontaktene skjer raskt og enkelt med verktøy som både kobler og
kutter samtidig, noe som gir korrekt terminering hver gang.
Patchpanelene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System.
Panelene i eloksert aluminium er produsert i halogenfri-/ 100% gjenvinnbart materiale.
15 års produktgaranti


