Lanse - KEYSTONE KAT.6 UTP 1stk. CompactOne - 6970128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk - Ja
Optisk - nei
Farge - Hvit
Egnet for - Kontakt (jack)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746010116
Elnummer
6970128
Leverandørens varenummer
6970128
Typebeskrivelse
6970128
Mekanisk:
Ja
Optisk:
nei
Farge:
Hvit
Egnet for:
Kontakt (jack)
Compact One RJ45 Keystone Kat.6 UTP er en verktøyfri kontakt med høy ytelse og rask terminering.
Støtter 1 Gigabit Ethernet i hht. EN50173
Telesafe Compact One rask terminering på 1-2-3.
Støtter 1 Gigabit Ethernet i hht. EN50173
Telesafe Compact One rask terminering på 1-2-3.